PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824929
Aderdurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358828
Sonepar Artikelnummer
121318794
Hersteller Artikelnummer
0824929
Hersteller Typ
WMT 4,2 (15X6)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824929
Aderdurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.003 kg


