PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824930
Aderdurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Breite - 8 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358835
Sonepar Artikelnummer
121318795
Hersteller Artikelnummer
0824930
Hersteller Typ
WMT 5,5 (15X8)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824930
Aderdurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


