PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824931
Aderdurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358842
Sonepar Artikelnummer
121318796
Hersteller Artikelnummer
0824931
Hersteller Typ
WMT 8,4 (17X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824931
Aderdurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


