PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825348
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 16.6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356350044
Sonepar Artikelnummer
121318848
Hersteller Artikelnummer
0825348
Hersteller Typ
UC-WMTBA (60X11) OG
Hersteller Artikel Nr.:
0825348
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
16.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


