PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828953
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559782
Sonepar Artikelnummer
121319298
Hersteller Artikelnummer
0828953
Hersteller Typ
US-WMT (12X4) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828953
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
4.3 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.012 kg


