PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828958
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 14 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559881
Sonepar Artikelnummer
121319302
Hersteller Artikelnummer
0828958
Hersteller Typ
US-WMTB (24X5) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828958
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
14 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.012 kg


