PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828991
Aderdurchmesser - 2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 7.5 mm
Breite - 17 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356856577
Sonepar Artikelnummer
121319309
Hersteller Artikelnummer
0828991
Hersteller Typ
WML 7,5 (17X9)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828991
Aderdurchmesser:
2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 7.5 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


