PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828992
Aderdurchmesser - 8 .. 21.7 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 20 mm
Breite - 31 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356856584
Sonepar Artikelnummer
121319310
Hersteller Artikelnummer
0828992
Hersteller Typ
WML 20 (31X25)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828992
Aderdurchmesser:
8 .. 21.7 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 20 mm
Breite:
31 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


