PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829328
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356613347
Sonepar Artikelnummer
121319513
Hersteller Artikelnummer
0829328
Hersteller Typ
US-WMTB (29X8) OG
Hersteller Artikel Nr.:
0829328
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.014 kg


