PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829427
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559232
Sonepar Artikelnummer
121319534
Hersteller Artikelnummer
0829427
Hersteller Typ
PABA WH/18
Hersteller Artikel Nr.:
0829427
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Kabelmarker, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 22 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm


