PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830011
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356613507
Sonepar Artikelnummer
121319763
Hersteller Artikelnummer
0830011
Hersteller Typ
US-WMTB (29X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830011
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg


