PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830411
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 25 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716031
Sonepar Artikelnummer
121320023
Hersteller Artikelnummer
0830411
Hersteller Typ
WMTB HF (55X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830411
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.950 kg


