PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830413
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716079
Sonepar Artikelnummer
121320024
Hersteller Artikelnummer
0830413
Hersteller Typ
WMTB HF (40X12)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830413
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


