PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830680
Aderdurchmesser - 3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 5 mm
Breite - 2.4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718554
Sonepar Artikelnummer
121320181
Hersteller Artikelnummer
0830680
Hersteller Typ
WML 5 (25X10)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830680
Aderdurchmesser:
3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 5 mm
Breite:
2.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


