PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830682
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Breite - 38.1 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718677
Sonepar Artikelnummer
121320183
Hersteller Artikelnummer
0830682
Hersteller Typ
WML 14 (38X19)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830682
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Breite:
38.1 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


