PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830699
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 mm
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718837
Sonepar Artikelnummer
121320195
Hersteller Artikelnummer
0830699
Hersteller Typ
WML 3 (13X10)A4 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830699
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
3 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Breite:
13 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


