PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830705
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718899
Sonepar Artikelnummer
121320201
Hersteller Artikelnummer
0830705
Hersteller Typ
WML 14 (25X19)A4 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830705
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg


