PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830707
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718912
Sonepar Artikelnummer
121320203
Hersteller Artikelnummer
0830707
Hersteller Typ
WML 22 (35X25)A4 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830707
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Breite:
35 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


