PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830828
Aderdurchmesser - 4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 7.5 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800846
Sonepar Artikelnummer
121320289
Hersteller Artikelnummer
0830828
Hersteller Typ
WML HF 7,5(25X13)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830828
Aderdurchmesser:
4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 7.5 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


