PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830834
Aderdurchmesser - 8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800891
Sonepar Artikelnummer
121320294
Hersteller Artikelnummer
0830834
Hersteller Typ
WML HF 22(25X25)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830834
Aderdurchmesser:
8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


