PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830835
Aderdurchmesser - 12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.1 .. 36 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800907
Sonepar Artikelnummer
121320295
Hersteller Artikelnummer
0830835
Hersteller Typ
WML HF 36(25X38)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830835
Aderdurchmesser:
12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.1 .. 36 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.022 kg


