PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831505
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 30 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925099
Sonepar Artikelnummer
121320416
Hersteller Artikelnummer
0831505
Hersteller Typ
LS-WMTB-AL (D30)
Hersteller Artikel Nr.:
0831505
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.077 kg


