PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831516
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.9 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 136 mm
Breite - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925167
Sonepar Artikelnummer
121320423
Hersteller Artikelnummer
0831516
Hersteller Typ
LS-WMTB-V4A (29X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0831516
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 136 mm
Breite:
8.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.083 kg


