PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831517
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4.6 mm
Kabeldurchmesser - 4.6 .. 136 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925273
Sonepar Artikelnummer
121320424
Hersteller Artikelnummer
0831517
Hersteller Typ
LS-WMTB-V4A (40X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0831517
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.6 mm
Kabeldurchmesser:
4.6 .. 136 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.087 kg


