PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831520
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 25 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925303
Sonepar Artikelnummer
121320427
Hersteller Artikelnummer
0831520
Hersteller Typ
LS-WMTB-V4A (D25)
Hersteller Artikel Nr.:
0831520
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.103 kg


