PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831521
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 30 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925310
Sonepar Artikelnummer
121320428
Hersteller Artikelnummer
0831521
Hersteller Typ
LS-WMTB-V4A (D30)
Hersteller Artikel Nr.:
0831521
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.101 kg


