Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0831790

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 136 mm

  • Breite - 25 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356929929

Sonepar Artikelnummer

121320568

Hersteller Artikelnummer

0831790

Hersteller Typ

LS-WMTB-AL (D25) CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0831790

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

136 mm

Breite:

25 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Fluoreszierend:

Nein

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.071 kg

Kabelmarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm