PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831794
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 8.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929950
Sonepar Artikelnummer
121320570
Hersteller Artikelnummer
0831794
Hersteller Typ
LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831794
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
8.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.100 kg


