PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014084
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356781367
Sonepar Artikelnummer
121321323
Hersteller Artikelnummer
1014084
Hersteller Typ
UCT-WMTBA (29X6)
Hersteller Artikel Nr.:
1014084
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


