PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014089
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356781411
Sonepar Artikelnummer
121321326
Hersteller Artikelnummer
1014089
Hersteller Typ
UCT-WMTBA (24X4) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014089
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg


