PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014091
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 8 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356781435
Sonepar Artikelnummer
121321328
Hersteller Artikelnummer
1014091
Hersteller Typ
UCT-WMTBA (29X6) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014091
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


