PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014092
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 17 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356781442
Sonepar Artikelnummer
121321329
Hersteller Artikelnummer
1014092
Hersteller Typ
UCT-WMTBA (40X17) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014092
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


