PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097009
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 12 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626936215
Sonepar Artikelnummer
121324057
Hersteller Artikelnummer
1097009
Hersteller Typ
WMTB HF (40X12)R OG
Hersteller Artikel Nr.:
1097009
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
1.100 kg


