PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116144
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Länge - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041915
Sonepar Artikelnummer
121324703
Hersteller Artikelnummer
1116144
Hersteller Typ
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116144
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Länge:
4.2 mm
Breite:
29.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.062 kg


