PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116146
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 .. 14 mm
Kabeldurchmesser - 6 .. 14 mm
Länge - 63.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041182
Sonepar Artikelnummer
121324704
Hersteller Artikelnummer
1116146
Hersteller Typ
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116146
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 .. 14 mm
Kabeldurchmesser:
6 .. 14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
24 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.083 kg


