PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116191
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041632
Sonepar Artikelnummer
121324710
Hersteller Artikelnummer
1116191
Hersteller Typ
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116191
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Länge:
5 mm
Breite:
31.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.061 kg


