PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116192
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041823
Sonepar Artikelnummer
121324711
Hersteller Artikelnummer
1116192
Hersteller Typ
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116192
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Länge:
6 mm
Breite:
33.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.051 kg


