PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116193
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040765
Sonepar Artikelnummer
121324712
Hersteller Artikelnummer
1116193
Hersteller Typ
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116193
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Länge:
8 mm
Breite:
34.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.069 kg


