PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116194
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Länge - 10.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042028
Sonepar Artikelnummer
121324713
Hersteller Artikelnummer
1116194
Hersteller Typ
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116194
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Länge:
10.4 mm
Breite:
44.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.078 kg


