PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116197
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 31.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040772
Sonepar Artikelnummer
121324715
Hersteller Artikelnummer
1116197
Hersteller Typ
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116197
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
31.75 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.061 kg


