PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116198
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 7.5 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 7.5 mm
Länge - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042301
Sonepar Artikelnummer
121324716
Hersteller Artikelnummer
1116198
Hersteller Typ
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116198
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 7.5 mm
Länge:
36.5 mm
Breite:
24 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.071 kg


