PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116209
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 .. 115 mm
Kabeldurchmesser - 6 mm
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042318
Sonepar Artikelnummer
121324726
Hersteller Artikelnummer
1116209
Hersteller Typ
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116209
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 .. 115 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm
Länge:
26 mm
Breite:
75 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.078 kg


