PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199630
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 10.6188 mm
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151261467
Sonepar Artikelnummer
121325944
Hersteller Artikelnummer
1199630
Hersteller Typ
UC-WMTBA (24X5)/PP SR
Hersteller Artikel Nr.:
1199630
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
10.6188 mm
Breite:
24 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


