PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1352327
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151674717
Sonepar Artikelnummer
121328912
Hersteller Artikelnummer
1352327
Hersteller Typ
WMTS (23X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
1352327
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.491 kg
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 45 mm, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 3000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm


