Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1352329

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151673154

Sonepar Artikelnummer

121328913

Hersteller Artikelnummer

1352329

Hersteller Typ

WMTS (15X4)R YE

Hersteller Artikel Nr.:

1352329

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.422 kg

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 45 mm, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 3000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm