PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1369832
Ausführung - Rollenform
Breite - 18 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151724177
Sonepar Artikelnummer
121329048
Hersteller Artikelnummer
1369832
Hersteller Typ
WMTB HF (40X18)R
Hersteller Artikel Nr.:
1369832
Ausführung:
Rollenform
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
1.066 kg


