PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5775288
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 30 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356561785
Sonepar Artikelnummer
121365119
Hersteller Artikelnummer
5775288
Hersteller Typ
UC-WMTB (52X30)
Hersteller Artikel Nr.:
5775288
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


