PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828444
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 7.5 mm
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506717
Sonepar Artikelnummer
120462824
Hersteller Artikelnummer
0828444
Hersteller Typ
WML 7,5 (17X9)R
Hersteller Artikel Nr.:
0828444
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 7.5 mm
Länge:
35 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.299 kg


