PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816252
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 31.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125659
Sonepar Artikelnummer
120462942
Hersteller Artikelnummer
0816252
Hersteller Typ
WML 6 (13X13)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816252
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
31.75 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.786 kg


