PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800473
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Länge - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356607056
Sonepar Artikelnummer
120463570
Hersteller Artikelnummer
0800473
Hersteller Typ
US-WML 14 (25X19)
Hersteller Artikel Nr.:
0800473
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
63.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


